Eriks
KNIPEX

KNIPEX Pince a becs longs forme 1 plate forme 1 avec branches a revetement PVC 140mm

  • ERIKS:23072621
  • Fabricant:4003773042914
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Pince à becs longs, tête chromée

Modèle : DIN ISO 5745. Trempé à l'huile et revenu. Tête chromée, becs longs et plats, surfaces de préhension dentées, branches à gaine synthétique bi-matière.



En acier électrique au chrome-vanadium.

Ajouter à la liste

29,53 €/ Unitéhors TVA

35,73 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
KNIPEX
Longueur
140 mm
A double isolation 1000V
Non
Exécution pauvre en étincelles
Non
Type de poignée
2 composants
Approuvé VDE
Non