Modèle : en acier chromé pour roulement à billes, forgé. Tête polie sans reflet, articulation vissée pour une précision la plus élevée et une course sans jeu des pinces ainsi que double ressort exempt de friction et imperdable permettant l'ouverture sans à-coups. Les surfaces d'articulation sont polies finement et garantissent ainsi un mouvement exempt de friction pour toute la course d'ouverture. Avec surfaces de préhension rectifiées de précision et trempées en supplément par induction (64 HRC). Branches à gaine synthétique bi-matière de forme ergonomique pour un maintien sûr et un travail sans fatigue.
Applications : les pinces de préhension haute précision pour l'électronique conviennent aux travaux de montage dans les endroits peu accessibles dans l'électronique, notamment lorsque l'utilisation d'outils ESD est requise. Convenant à la préhension, la retenue et au cintrage.
60,15 €/ Unitéhors TVA
72,78 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150