Eriks
KNIPEX

KNIPEX Pince a becs fins Electronique mors plats et ronds 145mm

  • ERIKS:23073376
  • Fabricant:4003773039556
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Pince de préhension pour l'électronique

Modèle : DIN ISO 9655. En acier chromé pour roulement à billes, trempé à l'huile et revenu. Tête polie miroir. Avec articulation traversante haute précision et sans jeu, double ressort exempt de friction et imperdable. Surfaces de préhension rectifiées lisses. Branches à gaine synthétique bi-matière.

Applications : pour la préhension, le maintien et le cintrage dans les endroits difficilement accessibles dans l'électrique et la mécanique fine.

Ajouter à la liste

45,66 €/ Unitéhors TVA

55,25 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
KNIPEX
Longueur
145 mm
Forme
Bec long