Pince téléphone VDE avec œillet de fixation
Modèle : DIN ISO 5745. En acier électrique au vanadium, trempé à l'huile et revenu, tête chromée, becs demi-ronds droits, pointes haute précision élastiques, résistantes à la torsion, surfaces de préhension dentées, taillants à trempage supplémentaire par induction (61 HRC). Branches à gaine synthétique bi-matière avec zone de préhension, œillet de fixation soudé pour fixer sur une sécurité antichute et inscription injectée. Isolées jusqu'à 1000 V conformément aux normes CEI 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/partie 201.
Applications : pour travaux de préhension, de cintrage et de coupe dans la mécanique de précision.