Modèle : DIN ISO 9655. En acier chromé pour roulement à billes, trempé à l'huile et revenu. Tête polie miroir. Avec articulation traversante haute précision et sans jeu, double ressort exempt de friction et imperdable. Surfaces de préhension rectifiées lisses. Branches à gaine synthétique bi-matière.
Applications : pour la préhension, le maintien et le cintrage dans les endroits difficilement accessibles dans l'électrique et la mécanique fine.
49,30 €/ Unitéhors TVA
59,65 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | KNIPEX |
Longueur | 145 mm |
Forme | Bec coudé |
Type de poignée | 2 composants |
Poids | 102 g |