Eriks
KNIPEX

KNIPEX Outils a circlips Ø400-1000mm

  • ERIKS:12510176
  • Fabricant:4003773075417
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Outil pour circlips intérieurs et extérieurs

Modèle : corps chromé, pointes interchangeables en acier électrique au chrome-vanadium. Prise directe et courte permettant un maintien sûr des circlips. Ouverture, fermeture et maintien sûr des circlips grâce à la commande à vis autobloquante de précision. Emmanchement hexagonal pour l'utilisation avec tournevis coudé, clé à cliquet ou visseuse sans fil.

Applications : pour le montage et le démontage de circlips extérieurs et intérieurs en une seule opération dans les domaines où les arbres et les paliers transmettent des forces élevées, tels que les centrales éolienne et hydroélectriques, les usines marémotrice, la construction de générateurs, la construction de machines de grande taille, la construction navale, l'aéronautique et l'aérospatiale.

Composition de la fourniture : outil pour circlips, 2 pointes pour circlips intérieurs 6; 9 mm de Ø, 2 pointes pour circlips extérieurs 6; 9 mm de Ø, clé mâle coudée à six pans, coffret PVC avec plateau en mousse.

Ajouter à la liste

1 645,94 €/ jeuhors TVA

1 991,59 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
KNIPEX
Approprié pour circlips extérieurs
Oui