Eriks
KNIPEX

KNIPEX Outil a degainer ErgoStrip

  • ERIKS:12977715
  • Fabricant:4003773079927
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Outil à dégainer ErgoStrip, droitiers

Modèle : corps d'outil en matière synthétique renforcée par des fibres de verre, avec empiècements souples pour une tenue sûre, avec ressort d'ouverture et cran de blocage. Extrémités coniques pour les travaux à effectuer dans les espaces réduits.

Applications : pour dénuder et dégainer tous les câbles ronds et hydrofuges standard (par exemple, NYM 3 x 1,5 mm² à 5 x 2,5 mm²), les câbles de données (CAT 5–7, paire torsadée) et les câbles coaxiaux.

Ajouter à la liste

47,37 €/ Unitéhors TVA

57,32 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
KNIPEX
Plage de l'isolation section
0,2 - 4,0 mmk
Longueur
135 mm
Plage de l'isolation diamètre
8 - 13 mm