Eriks
KNIPEX

KNIPEX Outil a degainer 150mm mm2

  • ERIKS:23072699
  • Fabricant:4003773026709
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Outil à dégainer

Modèle : corps en matière synthétique renforcée de fibres de verre. Réglage de la profondeur de coupe à l'aide d'une vis moletée jusqu'à une épaisseur d'isolant de 5,0 mm. Lame interchangeable, utilisable des deux côtés.

Applications : pour le dégainage de câbles ronds. Enlève la totalité des couches d'isolant. Convient à la coupe en longueur et sur la circonférence.

Ajouter à la liste

263,06 €/ Unitéhors TVA

318,30 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
KNIPEX