Eriks
KNIPEX

KNIPEX Mallette doutils BIG T win Move Electricien 52 5 mm

  • ERIKS:14499085
  • Fabricant:4003773082118
Image 1
Jeu d’outils BIG Twin Move Elektro, 63 pièces

Modèle : en plastique ABS résistant aux chocs, cadre en aluminium sur tout le pourtour avec panneau central monté de façon permanente et pouvant être garni des deux côtés. Avec compartiment pour documents amovible, 2 panneaux pour outils en PP alvéolaire anti-salissures avec 13 pochettes et boucles. Bac de fond de 58 mm de hauteur, fixable, compartimentable à volonté, avec plaque supérieure et 13 pochettes, fixable par bouton-pression. Le fond et le couvercle s'ouvrent indépendamment l'un de l'autre. Stable dans toutes les positions d'ouverture grâce à des supports de couvercle verrouillables des deux côtés avec mécanisme de charnière. Avec poignée télescopique et 2 roulettes, 4 serrures à cylindre basculant, 1 cadenas à code et champ inscriptible.

Composition du jeu :
1 marteau rivoir 300 g
1 burin d'électricien, plat, 250 x 10 mm
2 niveaux à bulle 68; 430 mm
1 pince à dénuder automatique PreciStrip 16 195 mm
1 outil à dégainer ErgoStrip®, 135 mm
1 pince à sertir les cosses 180 mm
1 pince multiprise Cobra® 180 mm
1 pince multiprise 180 mm
1 pince téléphone VDE, becs droits, 200 mm
1 pince universelle à long bec VDE 145 mm
1 pince coupante diagonale VDE 160 mm
1 pince coupante diagonale VDE grande puissance 200 mm
1 pince d'installation électrique VDE 200 mm
1 couteau d'électricien VDE 185 mm
1 clé plate double Joker 10 x 13 mm
1 jeu de cliquets métal Zyklop, 28 pièces
1 tournevis VDE slim, plat 3,5 mm
1 tournevis VDE slim, cruciforme PZ 1
1 jeu de 16 lames interchangeables slim
1 clé d'armoire électrique TwinKey®
Ajouter à la liste

1 607,97 €/ Unitéhors TVA

1 945,64 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
KNIPEX