Eriks
KNIPEX

KNIPEX Mallette a outils "Vision27" Plomberie 500 mm

  • ERIKS:14591032
  • Fabricant:4003773080671
Image 1
Jeu d'outils sanitaires Vision 27, 60 pièces

Modèle : fabriqué en plastique ABS durable, avec des plaques d'outils et couvercles. Planche à outils amovible avec 15 poches à outils sur la face inférieure et 6 poches à outils et un compartiment à pinces sur la face supérieure. Mallette dont le plateau inférieur de 60 mm de profondeur et son panneau supérieur avec 6 grandes poches à outils sont divisibles individuellement. Charnières robustes à verrouillage avec 2 serrures à cylindre basculant.

Composition du jeu :
1 marteau rivoir 300 g
1 burin de maçon 250 mm
1 niveau à bulle 300 mm
1 cutter 18 mm
2 pinces multiprises à crémaillère Cobra® 250; 400 mm
1 pince multiprise 250 mm
1 pince téléphone VDE, droite, 200 mm
1 pince coupante diagonale VDE grande puissance 180 mm
1 clé plate double Joker 10 x 13 mm    
1 clé plate double pour vis double filet et vis express 17 x 19 mm; M10
1 jeu de cliquets métal Zyklop, 28 pièces
1 jeu de 10 clés coudées, 1,5–10 mm
2 tournevis plats avec tête à frapper 7; 9 mm
2 tournevis plats 3,5; 5,5 mm
2 tournevis cruciformes PH 1; 2
3 tournevis pour vis à empreinte TORX® T 15; 20; 25
1 contrôleur de phase, unipolaire
1 clé d'armoire électrique TwinKey®
Ajouter à la liste

1 084,26 €/ Unitéhors TVA

1 311,95 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
KNIPEX