Jeu d'outils Robust 45 Move Elektro, 63 pièces
Modèle : en plastique ABS résistant aux chocs, étanche à la poussière et à l'eau, stable en température de -30 °C à +80 °C, avec soupape automatique d'équilibrage de pression ainsi qu'amortisseur à gaz dans le couvercle. Avec compartiment pour documents amovible, 2 panneaux pour outils en PP alvéolaire anti-salissures. Avec au total 54 poches à outils pouvant être équipées et 94 boucles à outils. Bac de fond verrouillable et divisible individuellement par des séparateurs en aluminium. Avec poignée télescopique et 2 roulettes à faible frottement, y compris dispositif pour cadenas.
Composition du jeu :
1 marteau rivoir, 300 g
1 burin d'électricien, plat, 250 x 10 mm
2 niveaux à bulle 68; 430 mm
1 pince à dénuder automatique PreciStrip16, 195 mm
1 outil à dégainer ErgoStrip®, 135 mm
1 pince à sertir les cosses, 180 mm
1 pince multiprise Cobra®, 180 mm
1 pince multiprise, 180 mm
1 pince téléphone VDE becs coudés, 200 mm
1 pince universelle à long bec VDE, 145 mm
1 pince coupante diagonale VDE, 160 mm
1 pince coupante diagonale VDE grande puissance, 200 mm
1 pince d'installation électrique VDE, 200 mm
1 couteau d'électricien VDE, 185 mm
1 clé plate double Joker, 10 x 13 mm
1 jeu de cliquets métal Zyklop, 28 pièces
1 tournevis VDE slim, plat 3,5 mm
1 tournevis VDE slim, cruciforme PZ 1
1 jeu de 16 lames interchangeables slim
1 clé d'armoire électrique TwinKey®