Eriks
KNIPEX

KNIPEX Mallette a outils BIG Tw in-Move avec roulettes i ntegrees et chariot porte-valise telescopique vide

  • ERIKS:13632341
  • Fabricant:4003773071549
Image 1
Valise à roulettes BIG Twin Move

Modèle : en plastique ABS résistant à l’usure et à l’humidité, noir, avec panneaux à outils résistants à l’usure, en plastique spécial pour une résistance aux rayures, une indéformabilité et une résistance à l’humidité, aux graisses et aux produits chimiques et rallonge télescopique robuste sur 3 niveaux et roulettes en caoutchouc faciles à manier. Bac hauteur 58 mm, disposition libre des compartiments. Avec charnières métalliques galvanisées, mallette résistante à la charge jusqu’à 30 kg, cadre en aluminium sur tout le pourtour. Peut être ouvert d’un ou des deux côtés et reste libre même ouvert des deux côtés. L’angle d’ouverture pour les deux côtés est librement réglable. Très stable, fond muni de patins. Verrouillable avec 4 serrures de sûreté à bascule et serrure à combinaison à 3 chiffres.

Équipé de :
62 boucles de maintien sur le panneau central à 2 faces
13 pochettes sur le panneau à outils à 1 face
13 pochettes sur le panneau intercalaire
1 bac à panneau intercalaire
1 compartiment à documents sur le petit panneau à outils
7 boucles sur le petit panneau à outils

Ajouter à la liste

479,20 €/ Unitéhors TVA

579,83 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
KNIPEX