Modèle : en plastique ABS résistant à l'usure et à l'humidité, noir, avec panneaux à outils résistants à l'usure, en plastique spécial pour une résistance aux rayures, une indéformabilité et une résistance à l'humidité, aux graisses et aux produits chimiques ainsi que poignée stable. Coque du fond hauteur 50 mm, disposition libre des compartiments. Avec charnières métalliques galvanisées, coffret résistant à la charge jusqu'à 15 kg, cadre en aluminium sur tout le pourtour. Très stable, fond muni de patins. Champ d'étiquetage avec deux autocollants pour un étiquetage individuel. Verrouillable avec 2 serrures de sûreté à bascule et serrure à code à 3 chiffres
Équipé de :
21 pochettes sur le panneau à outils à 2 faces
13 pochettes sur le panneau intercalaire
1 coque de fond à panneau intercalaire
1 compartiment à documents sur le petit panneau à outils
7 boucles sur le petit panneau à outils
169,76 €/ Unitéhors TVA
205,41 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150