Modèle : DIN ISO 5743. En acier électrique au chrome-vanadium, trempé à l’huile et revenu. Tête chromée, mors de préhension lisses, parallèles, réglage par pression du bouton, réglable d’une seule main. Fonctionne selon le principe de cliquet avec une force de serrage extrême grâce à la multiplication par 10 de la force de la main. Branches à gaine synthétique. Livré dans une trousse souple en polyester, avec fermeture autoagrippante et boucles de suspension.
Applications : convient parfaitement à la préhension, au serrage et au cintrage de pièces, ainsi qu’au montage de robinetteries à surface décorative fragile, grâce à un serrage de la surface sans jeu.
363,58 €/ Unitéhors TVA
439,93 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150