Eriks
KNIPEX

KNIPEX Jeu de pinces à clips de précision, Ensemble de 8, Acier au chrome-vanadium, 4003773050131

  • ERIKS:12510179
  • Fabricant:4003773050131
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Jeu de pinces à circlips haute précision, dans une mallette en plastique avec plateau en mousse

Modèle : DIN 5254 A et 5256 C (becs droits) et DIN 5254 B et 5256 D (becs coudés). En acier électrique au chrome-vanadium, forgé, trempé à l'huile et revenu, tête phosphatée grise, pointes rapportées en fil d'acier à ressort étiré, breveté, de qualité extra-supérieure avec grande surface d'appui, ainsi aucune distorsion des anneaux. Haute précision grâce à l'articulation vissée, très résistante , durée de vie jusqu'à 10 fois supérieure en utilisation continue. Branches à gaine synthétique.


Composition du jeu :
4 pinces à circlips intérieurs J1, J2, J11 et J21
4 pinces à circlips extérieurs A1, A2, A11 et A21
Ajouter à la liste

251,27 €/ jeuhors TVA

304,04 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
KNIPEX
Type
Precision Snap Ring Pliers Set
Exécution en kit
2 Innen-Sicherungsringzangen, 2 Außen-Sicherungsringzangen, 2 abgewinkelte Innen-Sicherungsringzangen, 2 abgewinkelte Außen-Sicherungsringzangen
Matériau
Acier au chrome-vanadium
Nombre total d'outils
8
Set pour installateur de chauffage/sanitaire
Non
Kit monteur Electricien
Non
Emballage
Valise