Eriks
KNIPEX

KNIPEX Jeu de pinces à clips de précision, Ensemble de 6, Acier au chrome-vanadium

  • ERIKS:12510178
  • Fabricant:4003773069652
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Jeu de pinces à circlips haute précision, sur plateau en mousse 335 x 165 x 33 mm

Modèle : DIN 5254 A et 5256 C (becs droits) et DIN 5254 B et 5256 D (becs coudés). En acier électrique au chrome-vanadium, forgé, trempé à l'huile et revenu, tête phosphatée grise, pointes rapportées en fil d'acier à ressort étiré, breveté, de qualité extra-supérieure avec grande surface d'appui, ainsi aucune distorsion des anneaux. Haute précision grâce à l'articulation vissée, très résistante , durée de vie jusqu'à 10 fois supérieure en utilisation continue. Branches à gaine synthétique.


Composition du jeu :
3 pinces à circlips intérieurs J1, J2 et K21
3 pinces à circlips extérieurs A1, A2 et A21
Ajouter à la liste

165,97 €/ jeuhors TVA

200,82 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
KNIPEX
Type
Precision Snap Ring Pliers Set
Exécution en kit
2 Präzisions-Sicherungsringzangen für Innenringe, 2 Präzisions-Sicherungsringzangen für Außenringe, 1 abgewinkelte Präzisions-Sicherungsringzange für Innenringe, 1 abgewinkelte Präzisions-Sicherungsringzange für Außenringe
Matériau
Acier au chrome-vanadium
Nombre total d'outils
6
Set pour installateur de chauffage/sanitaire
Non
Kit monteur Electricien
Non
Emballage
Plateau en mousse