Eriks
KNIPEX

KNIPEX Jeu de pinces à anneau de verrouillage, Ensemble de 4, Acier au chrome-vanadium

  • ERIKS:11935850
  • Fabricant:4003773030973
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Jeu de pinces à circlips

Modèle : DIN 5254 A et 5256 C (becs droits) et DIN 5254 B et 5256 D (becs coudés). En acier au chrome-vanadium, forgé, trempé à l'huile et revenu, tête polie. Antidérapante grâce à une géométrie des pointes spéciale. Branches à gaine synthétique. Livraison dans une trousse souple en nylon.
Composition du jeu :
2 pinces à circlips intérieurs J2 et J21
2 pinces à circlips extérieurs A2 et A21
Ajouter à la liste

95,51 €/ Unitéhors TVA

115,57 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
KNIPEX
Type
Snap Ring Pliers Set
Exécution en kit
Innen-Sicherungsringzange, Innen-Sicherungsringzange abgewinkelt, Außen-Sicherungsringzange und Außen-Sicherungsringzange abgewinkelt
Matériau
Acier au chrome-vanadium
Nombre total d'outils
4
Set pour installateur de chauffage/sanitaire
Non
Kit monteur Electricien
Non
Emballage
Rouleau à outils