Eriks
KNIPEX

KNIPEX Jeu de pinces, 00 20 Série, Ensemble de 3, Acier

  • ERIKS:23954155
  • Fabricant:4003773012405
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Jeu de pinces, têtes polies

Têtes polies.


Composition du jeu :
1 pince universelle, 180 mm
1 pince coupante diagonale, 160 mm
1 pince téléphone, 200 mm
Ajouter à la liste

79,93 €/ Unitéhors TVA

96,72 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
KNIPEX
Série
00 20
Type
Pliers set
Exécution en kit
Kombizange, Spitzzange mit Schneider und Seitenschneider
Matériau
Acier
Nombre total d'outils
3
Set pour installateur de chauffage/sanitaire
Non
Kit monteur Electricien
Non
Emballage
Plateau de rangement en plastique
Type
Jeu de pinces