Eriks
KNIPEX

KNIPEX Jeu de cosses 97 90 21

  • ERIKS:23287864
  • Fabricant:4003773062134
Image 1
Coffret de sertissage pour cosses de câble/connecteurs

Modèle : cosses rondes isolées, cosses prolongatrices, clips, clips ronds et connecteurs cylindriques, section du conducteur de 0,5–6 mm². Livraison dans TANOS MINI-Systainer® empilable et assemblable.


Composition du jeu :
1 pince à sertir PreciForce®
25 cosses rondes de chaque 0,5–1,0 mm², Ø 4 ; 5 mm
25 cosses rondes de chaque 1,5–2,5 mm², Ø 4 ; 5 ; 6 mm
20 cosses rondes de chaque 4,0–6,0 mm², Ø 6 ; 8 mm
25 cosses prolongateurs isolés 0,5–1,0 ; 1,5–2,5 ; 4,0–6,0 mm²
25 douilles plates à enficher de chaque 0,5–1,0 ; 1,5–2,5 mm², Ø 6,3 x 0,8 mm
Ajouter à la liste

286,99 €/ Unitéhors TVA

347,26 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
KNIPEX