Eriks
KNIPEX

KNIPEX Jeu de cosses 97 90 15

  • ERIKS:14590783
  • Fabricant:4003773084877
Image 1
Coffret de sertissage pour cosses

Modèle : cosses à col en plastique, section du conducteur de 1,5 à 10 mm². Livré dans le TANOS MINI-Systainer® empilable et raccordable.


Composition du jeu :
1 pince à dénuder automatique PreciStrip16
1 pince à sertir à sertissage carré
150 cosses de 1,5 mm²
100 cosses Twin 2 x 1,5 mm²
80 cosses Twin 2 x 2,5 mm²
40 cosses Twin 2 x 4 mm²
30 cosses Twin 2 x 6 mm²
20 cosses Twin 2 x 10 mm²
Ajouter à la liste

518,46 €/ Unitéhors TVA

627,34 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
KNIPEX