Eriks
KNIPEX

KNIPEX Jeu d'outils BIG Basic Move Mechanik 79pcs.

  • ERIKS:14591031
  • Fabricant:4003773086222
Image 1
Jeu d'outils BIG Basic Move Mechanik, 79 pièces

Modèle : fabriqué en plastique ABS durable, avec des plaques d'outils et couvercles. Deux panneaux à outils amovibles avec 31 poches à outils pouvant être équipées. Mallette dont le plateau inférieur de 70 mm de profondeur et son panneau supérieur avec 14 grandes poches à outils sont divisibles individuellement. Charnières à crans robustes avec serrures basculantes en métal et serrure à code numérique à trois chiffres pour une fermeture sécurisée du couvercle.

Composition du jeu :
1 clé d'armoire électrique TwinKey®
1 pince multiprise Cobra®, 250 mm
1 outil à dégainer ErgoStrip® 8,0- 13 mm
1 coupe-boulons compact, 5,2 mm
1 pince coupante diagonale grande puissance, 180 mm
1 pince coupante diagonale
1 pince coupante diagonale VDE, 0,2-2,1 mm
1 pince téléphone, becs droits, 200 mm
1 pince téléphone, becs coudés, 200 mm
4 tournevis plats 1,5; 3,5; 4; 5,5
4 tournevis cruciformes PH 00; 1; 2; 3
3 tournevis cruciformes PZ 1; 2; 3    
5 tournevis TORX® femelle T 10; 15; 20; 25; 30    
1 jeu de cliquets métal Zyklop, 28 pièces
1 jeu de 10 clés coudées, 1,5–10 mm
1 tournevis pour l’électronique plat 2,5 mm
1 tournevis pour l’électronique cruciforme PH 0
2 tournevis plats avec tête à frapper 7; 9 mm
1 marteau rivoir, de 300 g
1 jeu de chasse-pointes
1 niveau à bulle, 220 mm
1 cutter, 18 mm
1 pince multiprise, 250 mm
1 couteau pliant d'électricien    
1 mètre pliant, 200 mm
Ajouter à la liste

1 610,47 €/ Unitéhors TVA

1 948,67 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
KNIPEX