Eriks
KNIPEX

KNIPEX Electronic Super Knips b runie 125 mm

  • ERIKS:11754995
  • Fabricant:4003773065074
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Pince coupante diagonale pour l'électronique Super Knips®

Modèle : DIN ISO 9654. En acier à outils spécial bruni. Articulation sans jeu avec rivet inox et ressort d’ouverture. Taillants rectifiés haute précision (64 HRC) sans facette. Branches à gaine synthétique bi-matière.

Applications : pour les coupes à ras dans les endroits difficilement accessibles dans l'électronique et la mécanique fine.

Ajouter à la liste

26,14 €/ Unitéhors TVA

31,63 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
KNIPEX
Longueur
125 mm