Eriks
KNIPEX

KNIPEX Couteau delectricien VDE 155mm avec lame 38mm

  • ERIKS:23074595
  • Fabricant:4003773022558
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Couteau d'électricien VDE avec lame en forme de croissant

Modèle : avec capuchon protecteur transparent et manche ergonomique à gaine synthétique bi-matière, isolé jusqu'à 1000 V conformément aux normes CEI 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/partie 201.



En acier chirurgical inoxydable, trempé à l'air. Avec lame stable et fixe en forme de croissant ainsi que coulisseau à l'extrémité de la lame. Dos de la lame à revêtement synthétique pour éviter les courts-circuits.

Ajouter à la liste

44,34 €/ Unitéhors TVA

53,65 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
KNIPEX
Type
Couteaux à dégainer
Longueur de lame
38 mm
A double isolation 1000V
Oui
Approuvé VDE
Oui
Pour recherche de métal
Non
Avec coulisseau
Oui