Coupe-tubes TubiX®
Modèle : corps en magnésium moulé sous pression, molette sur roulement à aiguilles et sur ressort, en acier à roulements. 4 galets de guidage sur roulement à aiguille trempés. Le nouveau réglage rapide à une main QuickLock permet d'ajuster le coupe-tubes au diamètre du tuyau d'une seule main. La régulation de la pression se fait grâce à un bouton rotatif. De plus, le coupe-tubes dispose d'une lame d'ébavurage rétractable et amovible.
Applications : pour une coupe rapide et facile des tubes en cuivre, laiton et acier inoxydable jusqu'à 2 mm d'épaisseur.