Eriks
KNIPEX

KNIPEX Coupe-tube plastique p.tubes 20-50mm et goutte-à-goutte

  • ERIKS:14591294
  • Fabricant:4003773087311
Image 1
Coupe-tubes plastique BiX®

Modèle : boîtier en plastique renforcé, avec mécanisme de fermeture. Bloc lame rotatif en zinc moulé et lames en acier à couteaux de Solingen. Livraison avec 3 lames.

Applications : pour le tronçonnage propre et sans copeaux de tubes en plastique d’une épaisseur de paroi allant jusqu’à 2,4 mm et le raccourcissement conforme aux normes des larmiers et des manchons d’étanchéité près de la paroi pendant le montage final.



Modèle : boîtier en plastique renforcé, avec mécanisme de fermeture. Bloc lame rotatif en zinc moulé et lames en acier à couteaux de Solingen. Livraison avec 3 lames.

Applications : pour le tronçonnage propre et sans copeaux de tubes en plastique non renforcés d’une épaisseur de paroi jusqu’à 2,4 mm et de tubes en plastique souple jusqu’à 3,5 mm. Raccourcissement conforme aux normes des larmiers et des manchons d’étanchéité près du mur pendant le montage final.
Ajouter à la liste

29,31 €/ Unitéhors TVA

35,47 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
KNIPEX