Modèle : en acier à outils spécial forgé, trempé à l'huile et revenu. Tête chromée. Avec protection anti-pince-doigts. Taillants trempés avec affûtage de précision, coupe facile d'une main, lisse, propre et sans écraser les câbles. Articulation vissée autobloquante et réglable. Isolées jusqu'à 1000 V conformément aux normes CEI 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/partie 201.
Applications : pour couper les câbles de cuivre et d'aluminium, monoconducteurs et multiconducteurs.
Gain d'effort pouvant atteindre 40 % par rapport à un coupe-câble traditionnel de même longueur grâce aux taillants étagés. Tête mince, pour couper dans les endroits difficilement accessibles. Poignées à gaines synthétiques multicomposants, avec zone de préhension et inscription injectée.
57,99 €/ Unitéhors TVA
70,17 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150