Eriks
KNIPEX

KNIPEX Coupe-cables VDE avec branches multicomposant 200mm

  • ERIKS:23074462
  • Fabricant:4003773026761
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Coupe-câbles VDE

Modèle : en acier à outils spécial forgé, trempé à l'huile et revenu. Tête chromée. Avec protection anti-pince-doigts. Taillants trempés avec affûtage de précision, coupe facile d'une main, lisse, propre et sans écraser les câbles. Articulation vissée autobloquante et réglable. Isolées jusqu'à 1000 V conformément aux normes CEI 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/partie 201.

Applications : pour couper les câbles de cuivre et d'aluminium, monoconducteurs et multiconducteurs.



Branches à gaine synthétique multi-composants, avec zone de préhension et inscription injectée. La coupe d'ébauche et la coupe de finition (1er et 2e taillant) permettent de couper également des câbles jusqu'à 20 mm de Ø.

Ajouter à la liste

71,78 €/ Unitéhors TVA

86,85 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
KNIPEX
Approprié pour diamètre de câble max.
20 mm
A double isolation 1000V
Oui
Longueur totale
200 mm
Type de poignée
2 composants
Approuvé VDE
Oui