Modèle : en acier à outils spécial forgé, trempé à l'huile et revenu. Tête chromée. Avec protection anti-pince-doigts. Taillants trempés avec affûtage de précision, coupe facile d'une main, lisse, propre et sans écraser les câbles. Articulation vissée autobloquante et réglable. Isolées jusqu'à 1000 V conformément aux normes CEI 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/partie 201.
Applications : pour couper les câbles de cuivre et d'aluminium, monoconducteurs et multiconducteurs.
Branches à gaine synthétique multi-composants, avec zone de préhension et inscription injectée.
56,39 €/ Unitéhors TVA
68,23 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 02/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | KNIPEX |
Approprié pour diamètre de câble max. | 15 mm |
A double isolation 1000V | Oui |
Longueur totale | 165 mm |
Type de poignée | 2 composants |
Approuvé VDE | Oui |