Modèle : en acier spécial à outils forgé, plusieurs fois trempé à l'huile, tête chromée. Réglage facile du diamètre de fil ou de toron par vis moletée et contre-écrou (max. Ø 5 mm et/ou 10 mm²). En supplément avec lame ciseau pour couper les câbles en cuivre et aluminium. Branches à gaine synthétique bi-matière, isolées jusqu'à 1000 V conformément aux normes CEI 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/partie 201.
Applications : pour dénuder les conducteurs monofilaires, multifilaires et à fil fin à isolant en matière synthétique ou en caoutchouc et pour couper les câbles en cuivre et aluminium.
67,93 €/ Unitéhors TVA
82,20 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150