Eriks
KNIPEX

KNIPEX Coupe-cables avec oeilletde fixation chromee 1 165mm

  • ERIKS:14590721
  • Fabricant:4003773081524
Image 1
Coupe-câbles VDE

Modèle : en acier à outils spécial forgé, trempé à l'huile et revenu. Tête chromée. Avec protection anti-pince-doigts. Taillants trempés avec affûtage de précision, coupe facile d'une main, lisse, propre et sans écraser les câbles. La section peut être lue avec précision sur une échelle. Poignées à gaines synthétiques multicomposants, avec zone de préhension et inscription injectée. Isolées jusqu'à 1 000 V conformément aux normes CEI 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/partie 201.

Applications : pour couper les câbles de cuivre et d'aluminium, monoconducteurs et multiconducteurs.
Ajouter à la liste

65,93 €/ Unitéhors TVA

79,78 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
KNIPEX