Eriks
KNIPEX

KNIPEX Coupe-cables avec branches multicomposant 200mm

  • ERIKS:11935884
  • Fabricant:4003773047834
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Coupe-câbles, tête brunie

Modèle : en acier à outils spécial forgé, trempé à l'huile et revenu. Tête brunie, avec articulation vissée autobloquante et réglable, et protection anti-pince-doigts. Taillants trempés avec affûtage de précision, coupe facile d'une main, lisse, propre et sans écraser les câbles. Branches à gaine synthétique bi-matière.

Remarque : ne convient pas au fil d'acier ni aux conducteurs de cuivre étirés à froid.



Pour couper les câbles de cuivre et d'aluminium, monoconducteurs et multiconducteurs.
La coupe d'ébauche et la coupe de finition (1er et 2ème taillant) permettent de couper également des câbles jusqu'à 20 mm de Ø.

Ajouter à la liste

63,46 €/ Unitéhors TVA

76,79 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
KNIPEX
Approprié pour diamètre de câble max.
20 mm
Longueur totale
200 mm
Type de poignée
2 composants