Eriks
KNIPEX

KNIPEX Coupe-cables avec branches en plastique 190mm

  • ERIKS:23072697
  • Fabricant:4003773040651
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Coupe-câbles

En acier au chrome-vanadium, trempé à l'huile et revenu. Avec deux profils pour sertir les embouts sur gaines Bowden et les capuchons sur câbles métalliques. Branches à gaine synthétique antidérapante. Pour les câbles de cuivre et d'aluminium monoconducteurs et multiconducteurs, les câbles métalliques, le fil mi-dur ainsi que la corde à piano.

Ajouter à la liste

53,38 €/ Unitéhors TVA

64,59 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
KNIPEX
Longueur
190 mm