Eriks
KNIPEX

KNIPEX Coupe-boulons mini 7131 200mm

  • ERIKS:23287577
  • Fabricant:4003773042327
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Coupe-boulons compact CoBolt® avec serre-tube près de l'articulation

Modèle : en acier au chrome-vanadium haute performance, trempé à l'huile et revenu, tête phosphatée. Taillants de précision trempés par induction (64 HRC). Meilleure performance de coupe pour un effort réduit grâce au mécanisme à levier. La démultiplication optimale permet une réduction de l'effort de 60 % par rapport à une pince coupante diagonale grande puissance de même longueur. Avec surface de préhension sous l'articulation pour prendre et tirer des fils de fer à partir de 1,0 mm de Ø.

Applications : pour la corde à piano tout comme pour le fil plein souple ou dur, pour les boulons, les clous, les rivets et les vis.



Le serre-tube près de l'articulation permet de maintenir les fils plus épais dans une position de coupe favorable, convient parfaitement aux plafonds surbaissés. Branches à gaine synthétique.

Ajouter à la liste

46,74 €/ Unitéhors TVA

56,56 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
KNIPEX
Longueur
200 mm