Eriks
KNIPEX

KNIPEX Coupe-boulons Mini 7131 160mm

  • ERIKS:14590817
  • Fabricant:4003773084587
Image 1
Coupe-boulons compact CoBolt® avec serre-tube près de l'articulation

Modèle : en acier au chrome-vanadium haute performance, trempé à l'huile et revenu, tête phosphatée. Taillants de précision trempés par induction (64 HRC). Meilleure performance de coupe pour un effort réduit grâce au mécanisme à levier. La démultiplication optimale permet une réduction de l'effort de 60 % par rapport à une pince coupante diagonale grande puissance de même longueur. Avec surface de préhension sous l'articulation pour prendre et tirer des fils de fer à partir de 1,0 mm de Ø.

Applications : pour la corde à piano tout comme pour le fil plein souple ou dur, pour les boulons, les clous, les rivets et les vis.



Le serre-tube près de l'articulation permet de maintenir les fils plus épais dans une position de coupe favorable, convient parfaitement aux plafonds surbaissés. Branches à gaine synthétique.

Ajouter à la liste

41,51 €/ Unitéhors TVA

50,23 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
KNIPEX