Modèle : en acier au chrome-vanadium haute performance, trempé à l'huile et revenu, tête phosphatée. Taillants de précision trempés par induction (64 HRC). Meilleure performance de coupe pour un effort réduit grâce au mécanisme à levier. La démultiplication optimale permet une réduction de l'effort de 60 % par rapport à une pince coupante diagonale grande puissance de même longueur. Avec surface de préhension sous l'articulation pour prendre et tirer des fils de fer à partir de 1,0 mm de Ø.
Applications : pour la corde à piano tout comme pour le fil plein souple ou dur, pour les boulons, les clous, les rivets et les vis.
Tête coudée à 20° , avec attache d'un côté et découpe latérale permettant la coupe à ras. Branches à gaine synthétique bi-matière.
68,24 €/ Unitéhors TVA
82,57 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150