Eriks
KNIPEX

KNIPEX Coupe-boulons 910mm

  • ERIKS:11935872
  • Fabricant:4003773066781
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Coupe-boulons

Modèle : tête de coupe réglable et interchangeable.

Applications : pour couper les ronds jusqu'à 48 HRC.



Taillants en acier hautes performances au chrome-vanadium, trempé à l'huile et revenu, avec trempage supplémentaire par induction (environ 62 HRC). Butée forgée amortissant particulièrement les impacts Branches tubulaires revêtues par poudre, branches à gaine synthétique multi-composants.

Ajouter à la liste

240,65 €/ Unitéhors TVA

291,19 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
KNIPEX
Longueur
910 mm