Eriks
KNIPEX

KNIPEX Coupe-boulon compact CoBolt avec oeillet de securite et branches bicomposant 200mm

  • ERIKS:14047537
  • Fabricant:4003773080046
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Coupe-boulons compact CoBolt® avec œillet de fixation

Modèle : en acier au chrome-vanadium haute performance, trempé à l'huile et revenu, tête phosphatée. Taillants de précision trempés par induction (64 HRC). Meilleure performance de coupe pour un effort réduit grâce au mécanisme à levier. La démultiplication optimale permet une réduction de l'effort de 60 % par rapport à une pince coupante diagonale grande puissance de même longueur. Branches à gaines synthétiques bi-matière avec œillet de fixation soudé pour fixer sur une sécurité antichute.

Applications : pour la corde à piano tout comme pour le fil plein souple ou dur, pour les boulons, les clous, les rivets et les vis.
Ajouter à la liste

61,47 €/ Unitéhors TVA

74,38 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
KNIPEX