Eriks
KNIPEX

KNIPEX Corde de retenue TT

  • ERIKS:13537294
  • Fabricant:4003773081357
Image 1
Accessoires pour sécurité antichute d'outils
Modèle : en bande tissée froncée avec boucle plate d'un côté et corde cousue avec blocage de l'autre côté. La corde s'étire au besoin jusqu'à 1,5 m et supporte une charge maximale de 1,5 kg d'outils.

Applications : pour une fixation directe des pinces KNIPEX TT aux vêtements, personnes, équipements d'escalade etc. Assure les outils contre la perte et empêche les dommages causés par des chutes sur les personnes et objets.
Ajouter à la liste

21,27 €/ Unitéhors TVA

25,74 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
KNIPEX