Eriks
KNIPEX

KNIPEX Cle serre-tubes en S revetement poudre, rouge 245 mm

  • ERIKS:14261227
  • Fabricant:4003773025221
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Clé serre-tubes mors S n° 83 30

Modèle : conforme à la norme DIN 5234, forme C, forgé dans la matrice, mors rectifiés. Grâce à la forme particulière des mors, la pièce à usiner est saisie fermement de trois côtés à la fois. Avec écrou de réglage imperdable.



Clé serre-tubes mors S n° 83 30. Acier électrique au chrome-vanadium, trempé à l’huile, denture trempée en plus par induction. Revêtu par poudre. Auto-serrant grâce à une denture décalée par rapport au sens de rotation.

Ajouter à la liste

56,03 €/ Unitéhors TVA

67,80 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
KNIPEX