Eriks
KNIPEX

KNIPEX Cle darmoire de distribution TwinKey TwinKey

  • ERIKS:12370580
  • Fabricant:4003773074670
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Clé universelle TwinKey®

Modèle : en zinc moulé sous pression. Composé de deux croix pouvant être raccordées à l'aide d'aimants. Embout mixte pour vis à fente 1 x 7 mm/vis à empreinte cruciforme PH 2, sur un câble métallique en acier inoxydable. Avec carré femelle étagé de 6–7–8–9 mm, carré mâle étagé 6–7 mm; 8–9 mm und 10–11 mm, tête triangulaire mâle étagée de 7-8 mm; de 9-10 mm et 11-12 mm, double panneton 3-5 mm, demi-lune 6 mm ainsi que clé carrée à purger les radiateurs de 5 mm.

Ajouter à la liste

35,83 €/ Unitéhors TVA

43,35 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
KNIPEX