Eriks
KNIPEX

KNIPEX Cle darmoire de distribution

  • ERIKS:11935848
  • Fabricant:4003773063018
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Clé universelle forme de tige

Modèle : corps et clip en plastique renforcé par des fibres de verre, porte-clés et profils de clés en zinc moulé sous pression. En forme de stylo à bille, avec clip. Le mécanisme pivotant du porte-clé permet d'utiliser jusqu'à quatre profils de clés différents. Avec carré mâle étagé 5–6–8 mm, triangle mâle 9 mm, double panneton 3–5 mm, embout pour vis à empreinte cruciforme PH 2 et porte-embout universel 1/4“ avec aimant permanent.

Ajouter à la liste

28,40 €/ Unitéhors TVA

34,36 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
KNIPEX