Modèle : en acier inoxydable et non magnétique . Avec surfaces de préhension lisses, mates sans reflet pour une prise optimale et becs coudés, env. 0,85 mm de large. Conviennent à la technique SMD. Pour saisir les composants cylindriques de 0,6 mm de Ø .
Application : pour travaux universels de précision.
31,71 €/ Unitéhors TVA
38,37 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150