Eriks
KNIPEX

KNIPEX Brucelles haute precision VDE pointues droites 130mm

  • ERIKS:23073710
  • Fabricant:4003773054757
Image 1
Brucelles de précision, isolées, 125 mm, avec becs extra-fins

Modèle : en acier inoxydable. Isolées par immersion jusqu'à 1 000 volts, conformément aux normes IEC 60900, DIN EN 60900.

Applications : pour travaux de montage haute précision sous tension jusqu'à 1 000 volts.



Avec surfaces de préhension mates pour un maintien optimal et avec becs extra-fins.

Ajouter à la liste

28,15 €/ Unitéhors TVA

34,06 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
KNIPEX
Longueur
130 mm
Approuvé VDE
Oui
Poids
32 g