Eriks
KNIPEX

KNIPEX Brucelles haute precision VDE coudees 150mm

  • ERIKS:23073888
  • Fabricant:4003773054856
Image 1
Brucelles de précision avec surfaces de préhension finement striées et becs coudés, isolées.

Modèle : en acier inoxydable. Isolées par immersion jusqu'à 1 000 volts, conformément aux normes IEC 60900, DIN EN 60900.

Applications : pour travaux de montage haute précision sous tension jusqu'à 1 000 volts.

Ajouter à la liste

28,51 €/ Unitéhors TVA

34,50 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
KNIPEX
Longueur
150 mm
Approuvé VDE
Oui