Eriks
KNIPEX

KNIPEX Brucelles haute precision inox forme croissant 120mm

  • ERIKS:23073699
  • Fabricant:4003773054818
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Brucelles de précision, becs en forme d'aiguille, 120 mm, forme de croissant

Modèle : avec becs extra-fins et surfaces de préhension lisses. Antireflet mat.

Application : pour travaux de montage de la plus grande précision.



En acier inoxydable et non magnétique ainsi qu'en acier inoxydable trempé. Avec surfaces de préhension mates pour un maintien optimal. Forme de croissant.

Ajouter à la liste

23,64 €/ Unitéhors TVA

28,60 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
KNIPEX
Longueur
120 mm