Eriks
KNIPEX

KNIPEX Brucelles ESD forme croissant 120mm noir

  • ERIKS:23073706
  • Fabricant:4003773054863
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Brucelles ESD, becs en forme de croissant

Modèle : en acier inoxydable et non magnétique . Avec surfaces de préhension mates pour une prise optimale ainsi que revêtement ESD noir antireflet avec une résistance de surface de 10³-109 Ohms. Avec des pointes brossées anti-reflet.

Applications : pour les travaux de montage fins en zone antistatique (EPA).



Avec surfaces de préhension lisses et becs en forme de faucille.

Ajouter à la liste

24,75 €/ Unitéhors TVA

29,95 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
KNIPEX
Longueur
120 mm