Modèle : en acier inoxydable et non magnétique . Avec surfaces de préhension mates pour une prise optimale ainsi que revêtement ESD noir antireflet avec une résistance de surface de 10³-109 Ohms. Avec des pointes brossées anti-reflet.
Applications : pour les travaux de montage fins en zone antistatique (EPA).
Avec surfaces de préhension lisses et becs coudés. Conviennent à la technique SMD.
28,82 €/ Unitéhors TVA
34,87 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150