Eriks
KNIPEX

KNIPEX Brucelles ESD 120mm noir

  • ERIKS:23073701
  • Fabricant:4003773054641
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Brucelles ESD, becs à profil

Modèle : en acier inoxydable et non magnétique . Avec surfaces de préhension mates pour une prise optimale ainsi que revêtement ESD noir antireflet avec une résistance de surface de 10³-109 Ohms. Avec des pointes brossées anti-reflet.

Applications : pour les travaux de montage fins en zone antistatique (EPA).



Avec surfaces de préhension lisses et branches crantées ainsi que becs à profil. Pour saisir les composants cylindriques de 1 mm de Ø .

Ajouter à la liste

26,92 €/ Unitéhors TVA

32,57 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
KNIPEX
Longueur
120 mm