Eriks
KNIPEX

KNIPEX Brucelles ESD 110mm noir

  • ERIKS:23073703
  • Fabricant:4003773054788
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Brucelles ESD, becs ultra-fins

Modèle : en acier inoxydable et non magnétique . Avec surfaces de préhension mates pour une prise optimale ainsi que revêtement ESD noir antireflet avec une résistance de surface de 10³-109 Ohms. Avec des pointes brossées anti-reflet.

Applications : pour les travaux de montage fins en zone antistatique (EPA).



Avec surfaces de préhension lisses et becs ultra-fins.

Ajouter à la liste

20,87 €/ Unitéhors TVA

25,25 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
KNIPEX
Longueur
110 mm