Eriks
KNIPEX

KNIPEX 95 05 165 SB Coupe-câbles poignées gainées en plastique par extrusion gainage PVC par extrusion 165 mm (carte LS/blister)

  • ERIKS:23954526
  • Fabricant:4003773034308
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ne convient pas pour les fils d'acier et les fils de cuivre durs
Tranchants trempés et affilés avec précision
Les câbles sont légèrement déformés, mais pas aplatis
Le dispositif de sécurité de serrage empêche les blessures
Charnière à vis réglable
Boîtier : acier chirurgical, inoxydable, trempé à l'air
Poignées : plastique, résistant aux chocs
Avec ressort d'ouverture et blocage
Tranchants en acier inoxydable
Trempé à l'huile et revenu
Pour couper les câbles de Ø 10 mm/24 mm²
Ajouter à la liste

30,14 €/ Unitéhors TVA

36,47 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
KNIPEX
Approprié pour diamètre de câble max.
10 mm
Longueur totale
165 mm